WetChec
Ezek az eszközök nedvességérzékelő technológiát kínálnak a vízveszély megelőzésére kritikus alkalmazásokban. Hangos hangjelzést adnak, ha nedvességet észlelnek a célterületen.
A Dri-Eaz, a Legend Brands Restoration leányvállalata, amelynek központja Burlingtonban (Washington, Egyesült Államok) található, 1980 óta gyárt vízkár-helyreállítási és környezetvédelmi termékeket a textilkarbantartó és HVAC-ipar számára. KATT ide
A márka katalógusában megtalálhatók a légmozgatók, épületszárítók, HEPA rendszerek, előszűrők, szénszűrők, légcsatornák, szárítók, távfelügyeleti rendszerek és protiméterek. Dri-Eaz páramentesítők megakadályozza a penészgomba növekedését és megszünteti a kellemetlen szagokat a levegő nedvességtartalmának szabályozásával. A márka i-sorozatú párátlanítói a maximális hatékonyság érdekében automatikusan beállíthatják működésüket alacsony relatív páratartalom vagy magas hőmérséklet mellett. Digitális vezérlőpanellel vannak felszerelve, amely megjeleníti a humidisztát beállításait, a valós idejű bemeneti és kimeneti hőmérsékleteket, az RH kijelzéseket és a szűrőcserére emlékeztetőket. A Dri-Eaz légtisztítók ideális választást jelentenek a beltéri levegő minőségének helyreállításához és fenntartásához a tisztítási és átalakítási munkák során. Ezek a gázmosók elsődleges HEPA szűrővel és előszűrővel rendelkeznek, amely akár 2000 cfm légáramlást is képes szállítani 15 A-es áramkörökön.
A Dri-Eaz cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Dayton Termékek. Tehát, ha olyan Dri-Eaz szűrőt keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű termékkel.
Ezek a szűrők és eszközök kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezek a beltéri levegőtisztítók ideálisak különféle illékony szerves vegyületek, köztük élelmiszerszagok, festékgőzök és levegőtisztítási alkalmazásokhoz használt vegyületek rögzítésére. Egymásra rakható kialakításúak,...Olvass tovább
Ezek a szárítók ideálisak a nedvesség eltávolítására szállodák és egészségügyi intézmények sík felületeiről. Nyitott kialakításúak, így a levegőt minden irányban a padlón keresztül irányítják, ezáltal javítva...Olvass tovább
Ezek az eszközök nedvességérzékelő technológiát kínálnak a vízveszély megelőzésére kritikus alkalmazásokban. Hangos hangjelzést adnak, ha nedvességet észlelnek a célterületen.
Ezek az eszközök a nedves levegőt a nagyon hideg elpárologtató mag felé húzzák. Ez a művelet lecsapja a nedvességet a levegőben és a tekercsen. Ez a Dri-Eaz párátlanítók alapműve.
A Dri-Eaz szűrőket a nagy részecskék és törmelékek, gőzök, szagok és kis részecskék felfogására tervezték. Ez a funkció lehetővé teszi ezeket a szűrőket minden helyreállítási, építési és kármentesítési projekthez.