LEESON 131470.00 C184T48FB63C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RRC Típus: 131470.00Kereszthivatkozás: C184T48FB63C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,464.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-001
KódG
Design2 VT
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor85 / 54
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 900
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTF
Feszültség460 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)34.14
Hajó hossza (cm)46.51
Hajószélesség (cm)34.29

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: T8 (4-8) 9
    • CSOPORT: 2
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • 100% -os hatás: 80 / 74

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAssemblyDesignTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,171.76
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€3,218.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,464.58 /Mértékegység