DOTCO

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

megmunkálás

Erőátvitel

Motors

Power Tools

Hegesztés

Kültéri felszerelések

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

pneumatika Szűrő

pneumatikus szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légcsiszolók

    0.3 és 0.4 LE szabványos és ipari felhasználású légcsiszolók, amelyek 1/4 hüvelykes NPT légbeömlő nyílással és 34000 / perc maximális szabad fordulatszámmal rendelkeznek. Változatos fordulatszám-szabályozású változatok is rendelkezésre állnak

  • Légceruza-csiszolók

    0.06 és 0.1 LE teljesítményű légceruzacsiszolók 100000 1 ford./perc maximális szabad fordulatszámmal. Szűk helyeken való használatra vagy precíziós és bonyolult munkákhoz tervezték. 4/1 és 8/XNUMX hüvelykes NPT levegőbemeneti változatban kapható

  • Levegősítő tartozékok
  • Air Tool tartozékok
  • Darálók

    Ipari szerszámcsiszolók 34000 ford./perc maximális szabad fordulatszámmal. 0.3, 0.4, 0.6 és 0.9 LE-s változatban kapható különféle csiszolási, csiszolási, hónolási, polírozási és megmunkálási alkalmazásokhoz

CserealkatrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alkatrészek

    Tartalmaz elosztó-adaptereket, rotorlapátokat, golyóscsapágyakat, lapátokat és egyéb cserealkatrészeket a Dotco levegős szerszámok gyors és egyszerű javításához

A DOTCO-ról

A Dotco anyageltávolító és összeszerelő szerszámokat gyárt, mint például csiszolók, csiszolók, fúrók, polírozók és pufferek. Dotco soros köszörűk ideálisak sajtoláshoz és formázáshoz. Kompakt méretük a nehezen elérhető helyekhez való könnyű hozzáférést biztosít, a mozgó alkatrészek pedig kiegyensúlyozottak a minimális vibráció érdekében. Ezek a könnyű köszörűk maximális szabad fordulatszáma 34000 ford./perc, és első és hátsó kipufogó-konfigurációban is elérhetők. A márka precizitása ceruzamalók egy tekercses/csavarható fojtószeleppel rendelkeznek, amely szabályozza a bevezetett levegő mennyiségét, így hasznosak enyhe sorjázáshoz, formázáshoz, fémeltávolításhoz, polírozáshoz és köszörüléshez. Ezek a kompakt Dotco köszörűk patronnal, befogókulcsokkal, befogópatronvédővel, levegőellátó tömlővel és túltömlővel vannak felszerelve.

Főbb kereskedelmi nevek

Soros darálók

Ezek a kompakt és könnyű köszörűk elasztomer bevonattal és tökéletesen kiegyensúlyozott mozgó alkatrészekkel csökkentik a vibrációt. Hajóépítéshez, csőgyártáshoz, szállítóeszközök gyártásához tervezték...Olvass tovább 

Precíziós csiszolók

Ezek az egységek alumínium és kompozit házzal, tekercses és hüvelyes csúszó fojtószelepekkel, keményfém sorjával és gyémántcsapos csiszolóanyaggal rendelkeznek. A kiválasztott modellek nagy pontosságú golyóscsapágyakkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében...Olvass tovább 

Derékszögű csiszolók

Elasztomer bevonattal és tökéletesen kiegyensúlyozott mozgó részekkel rendelkeznek a vibráció csökkentése érdekében. Ezek a darálók ideálisak préscsiszoláshoz és sorjázáshoz. Ezeket nagy sebességű motorok hajtják.

Gyakran ismételt kérdések

Lehet csiszolni csiszológéppel?

A vágócsiszoló használata famegmunkálási projekteknél segíthet eltávolítani a durva éleket vagy a festéket. Akár dizájnt is létrehozhat, és sima felületet biztosít a munkadarabon.

Milyen óvintézkedéseket kell szem előtt tartania a daráló használata előtt?

  • Mindig viseljen arcvédőt és kesztyűt.
  • Korongcserekor húzza ki a darálót a konnektorból.
  • Rögzítse a fogantyút, és mindkét kezével tartsa szilárdan.
  • Használja a védőburkolatot, ha lehetséges.
  • Használat előtt járassa az új kerekeket egy percig védett helyen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kerék nem hibás.

A Dotco köszörűket ipari vagy nagy igénybevételű használatra tervezték?

A Dotco csiszolók kivételes termelékenységet és maximális anyagleválasztást biztosítanak még nagy igénybevételű és ipari alkalmazások esetén is.

Testreszabhatom a Dotco darálót az adott alkalmazásomhoz?

A Dotco csiszológépek testreszabhatók a speciális alkalmazási követelményeknek (különböző manőverezhetőségi szintek és teljesítmény) szerint az első és hátsó kipufogók, tárcsás fojtószelepek, reteszelő karok és további tartozékok használatával.

Melyek a különböző típusú Dotco darálók?

  • Dotco soros köszörűk: Egyenes műveletekhez használják.
  • Dotco precíziós csiszolók: kis területen történő pontos műveletekhez használják.
  • Dotco derékszögű csiszolók: Az egységekre merőleges műveleteknél használják.

Exkluzív márka termékek