Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMEYER 1000-M-1 szolenoid laminált | AE2EUV 4X239

DORMEYER 1000-M-1 szolenoid laminált

Raktáron
Tétel: AE2EUV Modell: 1000-M-1Kereszthivatkozás: 4X239
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
€59.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolenoid
Erősítők @ Max. Agyvérzés1.25
Tekercsellenállás (ohm)88.0
Tekercs Volt120 VAC
Mélység1-7 / 16 "
Működési ciklusFolyamatos
Hossz1.625 "
Szerelési lyukak1-3/8 x 7/8"
Húzóerő tartomány14.4-48 oz.
Ülő erősítők0.24
Ülő Watts9.5
Fajsúly1.76 oz.
Lökettartomány1/8 - 3/4 "
TerminálokForrasztó Lug tekercs
típusLaminált
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gravitációs érték (oz.) (1.76)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltMélységMűködési ciklusHosszSzerelési lyukakTermináloktípusÁr
DORMEYER 7014 mágnesszelep | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Időszakos2.5 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€49.91
DORMEYER 7258 mágnesszelep mosoda | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€86.36
DORMEYER 7690 mágnesszelep mosoda | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Időszakos1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ásóMosodai berendezések€63.36
DORMEYER 2005-M-1 szolenoid laminált | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Folyamatos2.5 "2 x 1-3 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€57.08
DORMEYER 2536-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Folyamatos2.5 "2 x 1-5 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€100.91
DORMEYER 3000-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Folyamatos3"2 x 1-7 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€104.53
DORMEYER 7612 mágnesszelep mosoda | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€80.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMEYER 1000-M-1 szolenoid laminált
€59.22 /Mértékegység