Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMEYER 2536-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUX 4X241

DORMEYER 2536-M-1 szolenoid laminált

Raktáron
Tétel: AE2EUX Modell: 2536-M-1Kereszthivatkozás: 4X241

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€96.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolenoid
Erősítők @ Max. Agyvérzés6.50
Tekercsellenállás (ohm)14.9
Tekercs Volt120 VAC
Mélység2-1 / 16 "
Működési ciklusFolyamatos
Hossz2.5 "
Szerelési lyukak2 x 1-5 / 8 "
Húzóerő tartomány92.8-176 oz.
Ülő erősítők0.48
Ülő Watts19.0
Fajsúly5.92 oz.
Lökettartomány1/8 - 1 "
TerminálokForrasztó Lug tekercs
típusLaminált
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gravitációs érték (oz.) (5.92)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltMélységMűködési ciklusHosszSzerelési lyukakTermináloktípusÁr
DORMEYER 7014 mágnesszelep | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Időszakos2.5 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€55.48
DORMEYER 7258 mágnesszelep mosoda | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€106.82
DORMEYER 7690 mágnesszelep mosoda | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Időszakos1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ásóMosodai berendezések€94.27
DORMEYER 1000-M-1 szolenoid laminált | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Folyamatos1.625 "1-3/8 x 7/8"Forrasztó Lug tekercsLaminált€65.16
DORMEYER 2005-M-1 szolenoid laminált | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Folyamatos2.5 "2 x 1-3 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€60.14
DORMEYER 3000-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Folyamatos3"2 x 1-7 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€111.45
DORMEYER 7612 mágnesszelep mosoda | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€96.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMEYER 2536-M-1 szolenoid laminált
€96.87 /Mértékegység