Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMEYER 2005-M-1 szolenoid laminált | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 szolenoid laminált

Raktáron
Tétel: AE2EUW Modell: 2005-M-1Kereszthivatkozás: 4X240
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
€60.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolenoid
Erősítők @ Max. Agyvérzés4.90
Tekercsellenállás (ohm)20.5
Tekercs Volt120 VAC
Mélység2-1 / 16 "
Működési ciklusFolyamatos
Hossz2.5 "
Szerelési lyukak2 x 1-3 / 8 "
Húzóerő tartomány64-128 oz.
Ülő erősítők0.43
Ülő Watts17.9
Fajsúly4.32 oz.
Lökettartomány1/8 - 1 "
TerminálokForrasztó Lug tekercs
típusLaminált
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dormeyer 2005-M-1 laminált mágnesszelep egy tekercsben formázott, megsérült hosszú huzaldarab. Az áramkörben az elektromosság áramlásának lelassítására szolgál, és alkalmas arra, hogy az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítsa orvosi berendezésekben, járművekben, zárakban, nyomtatókban és ipari berendezésekben.

Jellemzők:

  • A Dormeyer 2005-M-1 mágnesszelep tartós acéllal van laminálva, hogy csökkentse a szórt áramot, és korrózióálló dugattyút és keretet kínál.
  • Kapszulázott vagy ragasztott tekercsekkel, poliészter vagy nylon orsókkal, sárgaréz dugattyúvezetőkkel és acél dugattyúrugóval rendelkezik a maximális hatékonyság érdekében.
  • Ez az A osztályú egység hosszú lökettel húzó típusú folyamatos munkaciklust tesz lehetővé a hatékony teljesítmény biztosítása érdekében.
  • Forrasztósaru-tekercs-kivezetésekkel van felszerelve az erős, tartós csatlakozásokhoz és rögzítőfuratokhoz a gyors telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú mágnesszelepek vannak?

A.

  • AC laminált
  • DC-C keret laminált
  • DC-D keret laminált
  • Lineáris mágnesszelep
  • Forgó mágnesszelep

K. Mi az a stroke a mágnesszelepben?

A. A mágnesszelep löket azt méri, hogy az armatúra mekkora távolságra van a kiindulási helyzetétől a végső helyzetéig.

K. Mekkora a húzóerő tartománya ezeknek a 2005-M-1 mágnesszelepeknek?

V. A Dormeyer termékek 2005-M-1 mágnesszelepeinek húzóereje 64.0 és 128.0 uncia között van.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltMélységMűködési ciklusHosszSzerelési lyukakTermináloktípusÁr
DORMEYER 7014 mágnesszelep | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Időszakos2.5 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€55.48
DORMEYER 7258 mágnesszelep mosoda | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€106.82
DORMEYER 7690 mágnesszelep mosoda | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Időszakos1 39 / 64 "1.375 "1/4 "ásóMosodai berendezések€94.27
DORMEYER 1000-M-1 szolenoid laminált | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Folyamatos1.625 "1-3/8 x 7/8"Forrasztó Lug tekercsLaminált€65.16
DORMEYER 2536-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Folyamatos2.5 "2 x 1-5 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€96.87
DORMEYER 3000-M-1 mágnesszelep laminált | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Folyamatos3"2 x 1-7 / 8 "Forrasztó Lug tekercsLaminált€111.45
DORMEYER 7612 mágnesszelep mosoda | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Időszakos2 63 / 64 "2"1/4 "ásóMosodai berendezések€96.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 szolenoid laminált
€60.14 /Mértékegység