Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A94027/64 Taper Length Drill 27/64 0.4220 Bright | AH8BHX 38FX91

DORMER A94027/64 Taper Length Drill 27/64 0.4220 Bright

Raktáron
Tétel: AH8BHX Típus: A94027/64Kereszthivatkozás: 38FX91
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
€86.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.4219
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete27 / 64 "
befejezFényes
Fuvola hossza117mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA940
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz184mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Méreteket tartalmaz27/64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.103
Hajó magassága (cm)1.8
Hajó hossza (cm)20.5
Hajószélesség (cm)1.8
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
DORMER A9401.0 kúpos hosszúságú fúró 56 mm prémium kobalt | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394Metric33mm56mm1.00€16.92
DORMER A9403/64 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 57 mm-es fényes | AH8BDG 38FW73 Axnumx / xnumx0.0469Töredékes hüvelyk29mm57mm3/64€19.83
DORMER A9404.9 kúpos hosszúságú fúrógép nagy teherbírású 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929Metric87mm132mm4.90€16.06
DORMER A9405.0 kúpos hosszúságú fúró 5.00 132mm Bright 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969Metric87mm132mm5.00€14.24
DORMER A9405.5 kúpos hosszúságú fúró Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165Metric91mm139mm5.50€18.13
DORMER A9406.9 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 6.90 156mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717Metric102mm156mm6.90€27.54
DORMER A9407.5 kúpos hosszúságú fúrógép 156 mm-es fényes 130 fokos AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953Metric102mm156mm7.50€29.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A94027/64 Taper Length Drill 27/64 0.4220 Bright
€86.44 /Mértékegység