Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9403/64 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 57 mm-es fényes | AH8BDG 38FW73

DORMER A9403/64 kúpos hosszúságú fúró, nagy teherbírású, 57 mm-es fényes

Raktáron
Tétel: AH8BDG Típus: A9403/64Kereszthivatkozás: 38FW73
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
€19.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.0469
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete3 / 64 "
befejezFényes
Fuvola hossza29mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA940
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz57mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Méreteket tartalmaz3/64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.9
Hajó hossza (cm)9.2
Hajószélesség (cm)1.1
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
DORMER A9401.0 kúpos hosszúságú fúró 56 mm prémium kobalt | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394Metric33mm56mm1.00€16.92
DORMER A9404.9 kúpos hosszúságú fúrógép nagy teherbírású 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929Metric87mm132mm4.90€16.06
DORMER A9405.0 kúpos hosszúságú fúró 5.00 132mm Bright 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969Metric87mm132mm5.00€14.24
DORMER A9405.5 kúpos hosszúságú fúró Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165Metric91mm139mm5.50€18.13
DORMER A9406.9 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 6.90 156mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717Metric102mm156mm6.90€27.54
DORMER A9407.5 kúpos hosszúságú fúrógép 156 mm-es fényes 130 fokos AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953Metric102mm156mm7.50€29.98
DORMER A9409.7 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 9.70 184mm | AH8BHM 38FX81 A9409.70.3819Metric121mm184mm9.70€59.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9403/64 kúpos hosszúságú fúró, nagy teherbírású, 57 mm-es fényes
€19.83 /Mértékegység