Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9404.9 kúpos hosszúságú fúrógép nagy teherbírású 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21

DORMER A9404.9 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 4.9 0.1929

Raktáron
Tétel: AH8BFB Típus: A9404.9Kereszthivatkozás: 38FX21

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€8.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.1929
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete4.90mm
befejezFényes
Fuvola hossza87mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA940
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz132mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Méreteket tartalmaz4.90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0171
Hajó magassága (cm)1.3
Hajó hossza (cm)13.5
Hajószélesség (cm)1.3
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
DORMER A9401.0 kúpos hosszúságú fúró 56 mm prémium kobalt | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394Metric33mm56mm1.00€8.47
DORMER A9403/64 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 57 mm-es fényes | AH8BDG 38FW73 Axnumx / xnumx0.0469Töredékes hüvelyk29mm57mm3/64€9.92
DORMER A9405.0 kúpos hosszúságú fúró 5.00 132mm Bright 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969Metric87mm132mm5.00€7.13
DORMER A9405.5 kúpos hosszúságú fúró Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165Metric91mm139mm5.50€18.13
DORMER A9406.9 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 6.90 156mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717Metric102mm156mm6.90€27.54
DORMER A9407.5 kúpos hosszúságú fúrógép 156 mm-es fényes 130 fokos AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953Metric102mm156mm7.50€14.99
DORMER A9409.7 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 9.70 184mm | AH8BHM 38FX81 A9409.70.3819Metric121mm184mm9.70€29.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9404.9 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 4.9 0.1929
€8.02 /Mértékegység