Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN QITP60N-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Qitp60n | AC9BMH 3FGV4

DORIAN QITP60N-7-71C Szerszámtartó megfordítható Qitp60n

Raktáron
Tétel: AC9BMH Modell: QITP60N-7-71CKereszthivatkozás: 3FGV4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€862.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
A méret1.719 "
B mérete0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L
C. mérete7"
D dimenzió2.25 "
E méret3.25 "
F méret4.173 "
G dimension1.966 "
típusMegfordítható levágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN D25AXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€391.71
DORIAN D30BXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€446.55
DORIAN D35CXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€478.71
DORIAN D40CA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágási sorozat Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€519.59
DORIAN D50DA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Da sorozat | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€628.91
DORIAN D60EA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágó sorozat Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€684.42
DORIAN QITP25N-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€413.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN QITP60N-7-71C Szerszámtartó megfordítható Qitp60n
€862.35 /Mértékegység