Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN D30BXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Bxa | AC8PPN 3CYE5

DORIAN D30BXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Bxa

Raktáron
Tétel: AC8PPN Modell: D30BXA-7-71CKereszthivatkozás: 3CYE5
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
€446.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás3 / 4 "
A méret0.905 "
B mérete3/4", 19 mm
C. mérete3.25 "
D dimenzió1.25 "
E méret1.75 "
F méret1.115 "
G dimension1.076 "
típusMegfordítható levágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN D25AXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€391.71
DORIAN D35CXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€478.71
DORIAN D40CA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágási sorozat Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€519.59
DORIAN D50DA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Da sorozat | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€628.91
DORIAN D60EA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágó sorozat Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€684.42
DORIAN QITP25N-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€413.93
DORIAN QITP30N-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€451.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D30BXA-7-71C Szerszámtartó Megfordítható levágás Bxa
€446.55 /Mértékegység