Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN D30BXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Bxa | AC8PPK 3CYD9

DORIAN D30BXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Bxa

Raktáron
Tétel: AC8PPK Modell: D30BXA-2Kereszthivatkozás: 3CYD9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€179.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás1"
A méret0.437 "
B mérete0.625
C. mérete3.25 "
D dimenzió1.25 "
E méret1.75 "
F méret1.115 "
G dimension0.674 "
típusEsztergálás, szembenézés és unalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9765
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termék részletek:

    • F1 dimenzió (hüvelyk) (2.071)
    • G1 méret (hüvelyk) (0.956)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN D25AXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapoló/fúró Axa | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€144.79
DORIAN D35CXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€207.56
DORIAN D40CA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€259.74
DORIAN D50DA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€413.42
DORIAN D60EA-2 Szerszámtartó Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€619.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D30BXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Bxa
€179.43 /Mértékegység