DORIAN D60EA-2 Szerszámtartó Ea | AC9BJG 3FGE5

DORIAN D60EA-2 Szerszámtartó Eszterga/fúrás/fúrás Ea

Raktáron
Tétel: AC9BJG Modell: D60EA-2Kereszthivatkozás: 3FGE5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€619.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
A méret1"
B mérete1.500
C. mérete7"
D dimenzió3"
E méret4"
F méret3.943 "
G dimension1.736 "
típusEsztergálás, szembenézés és unalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5285
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termék részletek:

    • F1 dimenzió (hüvelyk) (4.568)
    • G1 méret (hüvelyk) (2.361)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN D25AXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapoló/fúró Axa | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€144.79
DORIAN D30BXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Bxa | AC8PPK 3CYD9 D30BXA-20.674 "1"0.437 "0.6253.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€179.43
DORIAN D35CXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€207.56
DORIAN D40CA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€259.74
DORIAN D50DA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€413.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D60EA-2 Szerszámtartó Eszterga/fúrás/fúrás Ea
€619.37 /Mértékegység