Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN D40CA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Ca | AC9BHP 3FGA7

DORIAN D40CA-2 Szerszámtartó Esztergálás/lapolás/fúrás kb

Raktáron
Tétel: AC9BHP Modell: D40CA-2Kereszthivatkozás: 3FGA7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€259.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás1.25 "
A méret0.562 "
B mérete1.000
C. mérete4.5 "
D dimenzió1.75 "
E méret2.5 "
F méret1.53 "
G dimension0.986 "
típusEsztergálás, szembenézés és unalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3535
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termék részletek:

    • F1 dimenzió (hüvelyk) (2.891)
    • G1 méret (hüvelyk) (1.361)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN D25AXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapoló/fúró Axa | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€144.79
DORIAN D30BXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapolás/fúrás Bxa | AC8PPK 3CYD9 D30BXA-20.674 "1"0.437 "0.6253.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€179.43
DORIAN D35CXA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€207.56
DORIAN D50DA-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€413.42
DORIAN D60EA-2 Szerszámtartó Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€619.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D40CA-2 Szerszámtartó Esztergálás/lapolás/fúrás kb
€259.74 /Mértékegység