DORAN DS4050 Csecsemőmérleg 44 lb Műanyag | AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 csecsemőmérleg 44 lb műanyag

Raktáron
Tétel: AF6RHB Modell: DS4050Kereszthivatkozás: 20GV81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Kapacitás20kg / 45 lb.
kijelzőLCD
osztások0.005kg / 0.01 lb.
AnyagMűanyag
Teljes magasság3 29 / 32 "
Teljes hossz23.625 "
Teljes szélesség15 "
ÁramforrásHálózati adapter vagy (4) AA elem
A felületi mélység mérése23.5 "
Súlyú felületi szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8423810010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásA felületi mélység méréseÁr
DORAN DS4100 Csecsemőmérleg 45 lb Műanyag | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA elemek25 "€816.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN DS4050 csecsemőmérleg 44 lb műanyag
€461.64 /Mértékegység