SPEEDAIRE Szubkompakt általános célú szűrők, miniatűr


Szűrő
Tál anyaga: Polikarbonát , Tál mérete: 1 oz. , Lefolyó típusa: Kézikönyv , Médiaszűrő: Sűrített levegő , Szűrőbesorolás: 5 mikron , Ház anyaga: cink , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 125 fok F , Teljes magasság: 4.25 " , Teljes szélesség: 1.63 "
StílusModellMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4ZL07
19 cfm1 / 8 "NPT€45.09
A
4ZL08
24 cfm1 / 4 "NPT€65.76

Szubkompakt általános célú szűrők, miniatűr

A Speedaire sűrített levegő szűrőit úgy tervezték, hogy elválasztsák a folyékony és szilárd szennyező anyagokat a levegőtől, miközben felügyelt, folyamatos légnyomást is kínálnak. Moduláris csatlakozókat használnak, amelyek kényelmes eltávolítást és cserét tesznek lehetővé. Válasszon a sűrített levegő szűrők széles skálájából, amelyek 1/4 NPT és 1/8 hüvelykes NPT csőméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?