DORAN DS4100 Csecsemőmérleg 45 lb Műanyag | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 csecsemőmérleg 45 lb műanyag

Raktáron
Tétel: AF6RHC Modell: DS4100Kereszthivatkozás: 20GV82

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€816.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Kapacitás20kg / 45 lb.
kijelzőLCD
osztások0.005kg / 0.01 lb.
AnyagMűanyag
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség13.75 "
Áramforrás(4) AA elemek
A felületi mélység mérése25 "
Súlyú felületi szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8423810010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásA felületi mélység méréseÁr
DORAN DS4050 Csecsemőmérleg 44 lb Műanyag | AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Hálózati adapter vagy (4) AA elem23.5 "€461.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN DS4100 csecsemőmérleg 45 lb műanyag
€816.99 /Mértékegység