DOMNICK HUNTER ES2300 Oil and Water Separator, 60 hp Max Air Compressor HP, 138 cfm, 1/2 in/1/4 in, NPT | CP3TWN 4HCZ4

DOMNICK HUNTER ES2300 Oil and Water Separator, 60 hp Max Air Compressor HP, 138 cfm, 1/2 in/1/4 in, NPT

Raktáron
Item: CP3TWN Modell: ES2300Kereszthivatkozás: 4HCZ4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,132.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszétválasztó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DOMNICK HUNTER ES2100 Oil and Water Separator, 10 hp Max Air Compressor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 in, NPT | CP3TWP 4HCZ1 ES2100€1,081.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2300 Oil and Water Separator, 60 hp Max Air Compressor HP, 138 cfm, 1/2 in/1/4 in, NPT
€3,132.44 /Mértékegység