DOMNICK HUNTER ES2100 olaj- és vízleválasztó, 10 LE Max. légkompresszor LE, 22 cfm, 1/2 in/1/4 hüvelyk, NPT | CP3TWP 4HCZ1

DOMNICK HUNTER ES2100 olaj- és vízleválasztó, 10 LE maximális légkompresszor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 hüvelyk, NPT

Raktáron
Tétel: CP3TWP Modell: ES2100Kereszthivatkozás: 4HCZ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,081.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszétválasztó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DOMNICK HUNTER ES2300 olaj- és vízleválasztó, 60 LE Max. légkompresszor LE, 138 cfm, 1/2 in/1/4 hüvelyk, NPT | CP3TWN 4HCZ4 ES2300€3,132.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2100 olaj- és vízleválasztó, 10 LE maximális légkompresszor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 hüvelyk, NPT
€1,081.62 /Mértékegység