BALDOR / DODGE 006435 Metallic Coupling Grid-Lign, Shaft Size 2.1250 Inch, Rating 3600 Rpm | AM7JER

BALDOR / DODGE 006435 Fém csatlakozórács, tengelyméret 2.1250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc

Tétel: AM7JER Típus: 006435
€538.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatolás típusaGRID
Bore Dia számára.KIÁRUSÍTÁS
TengelyrögzítésFEJEZETT
Tengelyméret2.125 "
Méret1080T
Sebesség3600 rpm

Termékváltozatok

TermékekModellTengelyrögzítésMéretSebességÁr
BALDOR / DODGE 006312 fém csatlakozó rács-Lign, 1090T méret, 3600 ford./perc névleges fordulatszám | AK3ZBG 006312KÖZÖS RAKTÁR1090T3600 rpm€496.92
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006314 fém csatlakozó rács-Lign, 1110T méret, 2250 ford./perc névleges fordulatszám | AK3ZBJ 006314KÖZÖS RAKTÁR1110T2250 rpm€2,349.65
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006398 fém tengelykapcsoló rács-Lign, tengelyméret 1.6250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3ZBN 006398FEJEZETT1030T3600 rpm€157.26
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006987 fém csatlakozórács, tengelyméret 1.6250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3ZBP 006987FEJEZETT1050T3600 rpm€190.31
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006990 fém tengelykapcsoló rács, tengelyméret 1.7500 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3ZBQ 006990FEJEZETT1060T3600 rpm€261.40
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006568 fém tengelykapcsoló rács-Lign, tengelyméret 2.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3ZBR 006568FEJEZETT1060T3600 rpm€261.40
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006431 fém csatlakozórács, tengelyméret 2.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3ZBT 006431FEJEZETT1070T3600 rpm€328.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 006435 Fém csatlakozórács, tengelyméret 2.1250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc
€538.73 /Mértékegység