KERN AND SOHN NFB-A sorozatú meghajtó mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 80 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Bevonatos fém
StílusModellA felületi mélység méréseKalibrációs értékLinearitásSúlyú felületi szélességMinimális súlyA platform magasságaPlatform szélességTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
NFB 1.5T0.5M
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.84
B
NFB 600K200M
1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm€3,028.84
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€3,520.01
ajánlatkérés
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm€3,520.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?