Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HEPD80 túlfeszültség-védelmi eszköz, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fázis, 3 vezeték | AF7UVG 22P065

SQUARE D HEPD80 túlfeszültség-védelmi eszköz, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fázis, 3 vezeték

Raktáron
Tétel: AF7UVG Modell: HEPD80Kereszthivatkozás: 22P065
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
€296.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes túlfeszültség-védelem
Mélység3.75 "
Ház anyagaMűanyag
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrés nélküli
LábjegyzetekTípus 1 SPD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hossz3.6 "
Hely típusa2
AnyagMűanyag
Max. Folyamatos üzemi feszültség150 V LN, LG 300 V LL
Max. Túlfeszültség áram módonként40kA
Max. Túlfeszültség fázisonként80kA
A védelem módjai6
Felszerelési stílusPanel szerelés
Névleges kisülési áram10kA
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1S
Rövidzárlati áramérték25kA
típusVezetékes
Feszültség120/240
Feszültségvédelem besorolása600V LN, 700V LG, 1000V LL és NG
Szélesség3"
Huzal3
Vezetékmérő12AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8537109070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HEPD80 túlfeszültség-védelmi eszköz, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fázis, 3 vezeték
€296.52 /Mértékegység