VESTIL WP sorozatú munkaállványok, egyoldalas bejárat


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Összecsukható: Nem , Ajtó szélessége: 16 " , Villa vastagság: 1.5 " , Villa szélessége: 7.75 " , Első és hátsó villazseb szélessége: 7 3 / 4 " , Első villa zseb magassága: 1 7 / 8 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Magába foglalja: 36" biztonsági heveder és fogak zárja , Anyaga: Acél , Sín középső magassága: 21 " , Ajtók száma: 1 , hátsó villa zseb magassága: 3 7 / 8 " , Szíj hossza: 36 " , Lábujjdeszka magassága: 4.13 "
StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterszínekBelépési stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
WP-4848-84B
1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,283.25
ajánlatkérés
B
WP-3648
1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,646.62
C
WP-4848
1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,878.01
D
WP-4848-84B-FF
1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,819.93
ajánlatkérés
E
WP-4848-FF
1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€3,418.15
F
WP-3636
1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,667.12
G
WP-3636-84B
1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€1,881.33
ajánlatkérés
H
WP-3648-84B
1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Kék, sárgaEgyoldali ajtó€2,037.19
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?