Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9934PK benyomott hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3PEB 40K754

DISCO 9934PK benyomott hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PEB Modell: 9934PKKereszthivatkozás: 40K754
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
€14.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaBehúzott Hex
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9934PK benyomott hatlapfejű csavar, 1/4 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€14.82 /csomag