Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PXK5 Machine Screw Pan 4-40 X 5/8 L, 50PK | AB2ZBY

APPROVED VENDOR 1PXK5 Gépi csavartányér 4-40 X 5/8 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2ZBY Modell: 1PXK5
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
€4.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.268 "
Alátét vastagsága0.018 "
Alátét típusaBelső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXK5 Gépi csavartányér 4-40 X 5/8 L, 50PK
€4.26 /csomag