Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.031.0600 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG8KUY 41UF83

FABORY U04114.031.0600 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8KUY Modell: U04114.031.0600Keresztszám: 41UF83 / 167K93
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
€139.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza6
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz6 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2722
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.031.0600 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 25PK
€139.21 /csomag