Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON C473 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0–100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRE 1APB9

DICKSON C473 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0-100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8XRE Modell: C473Kereszthivatkozás: 1APB9
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
€103.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)8
Választék-20-50 fok. C, 0-100% relatív páratartalom
Felvételi idő7 Day

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód4823400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson C473 kör alakú diagrampapírt 8 hüvelykes diagramrögzítőkkel használják a hőmérséklet, a nyomás és a páratartalom írásos nyilvántartására. Ez a felvevő bimetál vagy cserélhető érzékelőket használ a tartományok és a felvételi idő beállításához a felhasználók megfigyelési igényeinek megfelelően.

Jellemzők:

  • A kör alakú kialakítás gyors pillantást tesz egy vagy több változó egy adott időszak alatt rögzített teljes adataira.
  • Tartalmazza a cseretollakat a hőmérséklet és/vagy páratartalom adatok időkereten belüli rögzítéséhez.
  • Lehetővé teszi a 7 napos időkereten belül konfigurált adatok rögzítését egy teljes forgatás befejezéséhez.
  • Képes rögzíteni a hőmérsékletet és a páratartalmat 20 és 50 °C között, illetve 0 és 100 százalék közötti relatív páratartalom között.
  • 60 db diagramot tartalmazó csomag használható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyei vannak a Dickson diagramok használatának?

V. A Dickson diagramok nagyobb pontosságot biztosítanak a szabványos diagramokhoz képest, és megkönnyítik a megfigyelési előzmények egyszerű archiválását.

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár
DICKSON C415 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XQZ 1APB4 C4158-20-120 fok. F, 0 - 100% relatív páratartalom24 óra.60€103.77
DICKSON C417 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 0–100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRA 1APB5 C4178-20-120 fok. F, 0 - 100% relatív páratartalom7 Day60€105.58
DICKSON C436 papírtábla, 8 hüvelykes, 0–200 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AA8XRB 1APB6 C43680 a 2007 Day60€105.58
DICKSON C456 papírtábla, 8 hüvelykes, 0–200 hatótávolság, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AA8XRC 1APB7 C45680 a 20024 óra.60€105.58
DICKSON C472 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRD 1APB8 C4728-20-50 fok. C, 0-100% relatív páratartalom24 óra.60€103.77
DICKSON C476 papírtábla, 8 hüvelyk, 40-110 fok. F, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRR 1APD1 C476840-110 fok F, 0 - 100% relatív páratartalom24 óra.60€103.77
DICKSON C477 papírtábla, 8 hüvelyk, 40–110 °F, 0–100% relatív páratartalom, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AA8XRT 1APD2 C477840-110 fok F, 0 - 100% relatív páratartalom7 Day60€105.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON C473 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0-100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag
€103.77 /csomag