Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH magfúrószár száraz 2-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAV 21UN53

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH magszár száraz 2-1/2 x 5/8-11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LAV Modell: 02511HDZGHKereszthivatkozás: 21UN53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€211.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCore Bit, száraz
Fúrási hossz10 "
Teljes hossz10 "
Méret2-1/2 x 5/8-11"
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1385
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH magfúrószár száraz 1-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€126.43
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH magfúrószár száraz 1-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAQ 21UN49 01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€133.67
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH magfúrószár száraz 2-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€158.64
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH magfúrószár száraz 4-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€382.82
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH magfúrószár száraz 4-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€449.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH magszár száraz 2-1/2 x 5/8-11 hüvelyk
€211.37 /Mértékegység