Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH magfúrószár száraz 4-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LBA 21UN58

DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH magszár száraz 4-1/2 x 5/8-11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7LBA Modell: 04512HDZGHKereszthivatkozás: 21UN58
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
€449.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCore Bit, száraz
Fúrási hossz10 "
Teljes hossz10 "
Méret4-1/2 x 5/8-11"
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)48.77
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH magfúrószár száraz 1-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€126.43
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH magfúrószár száraz 1-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAQ 21UN49 01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€133.67
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH magfúrószár száraz 2-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€158.64
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH magfúrószár száraz 2-1/2 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€211.37
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH magfúrószár száraz 4-1/4 x 5/8-11 hüvelyk | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€382.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH magszár száraz 4-1/2 x 5/8-11 hüvelyk
€449.19 /Mértékegység