HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nem fém FS fedőlap, vízzáró


Szűrő
Magasság: 0.25 " , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Üzemi hőmérséklet: -40 fok C-tól 85 ° C-ig. C , Irányultság: Függőleges rögzítés
StílusModellFelszerelésszínekÉpítésA bandák számalemez típusaMéretVastagságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL23909HG
-302 / 304 rozsdamentes acélBélyeges3-banda-Standard 0.035-€231.02
B
SS82
-Ezüst-2-Standard --€13.56
C
SS8
-Ezüst-1-Standard --€6.35
D
NP8OIG
-narancs-1-Standard -Elszigetelt föld-
ajánlatkérés
E
HBLP8FS
DoboztartóSzürkeÖntött1Duplex4.56 "x 2.84"-Hordozható kimeneti doboz€28.27
F
NP82W
Csavaros rögzítésfehérÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
G
NP8GY
Csavaros rögzítésSzürkeÖntött1-banda-Standard 0.05--
ajánlatkérés
H
NP8R
Csavaros rögzítésPirosÖntött1-banda-Standard 0.05--
ajánlatkérés
I
NP8BK
Csavaros rögzítésFeketeÖntött1-banda-Standard 0.05-€0.27
J
NPJ82GY
Csavaros rögzítésSzürkeÖntött2-banda-Közepes méretű0.06--
ajánlatkérés
K
NPJ8
Csavaros rögzítésbarnaÖntött1-banda-Közepes méretű0.06--
ajánlatkérés
L
NP8I
Csavaros rögzítésElefántcsontÖntött1-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
M
SWP82
Csavaros rögzítésfehérBélyeges1-banda-Standard 0.55-€136.94
N
NPJ82
Csavaros rögzítésbarnaÖntött2-banda-Közepes méretű0.06--
ajánlatkérés
O
NP8W
Csavaros rögzítésfehérÖntött1-banda-Standard 0.05--
ajánlatkérés
F
NPJ82W
Csavaros rögzítésfehérÖntött2-banda-Közepes méretű0.06--
ajánlatkérés
P
NP82BK
Csavaros rögzítésFeketeÖntött2-banda-Standard 0.06-€0.59
Q
SS83
Csavaros rögzítésEzüstBélyeges3-banda-Standard 0.035-€35.26
R
SWP8
Csavaros rögzítésfehérBélyeges1-bandaFém specialitásStandard 0.55-€106.29
N
NP82
Csavaros rögzítésbarnaÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
S
SA82
Csavaros rögzítésEzüstBélyeges2-banda-Standard 0.05-€28.86
T
SB8
Csavaros rögzítésSárgarézBélyeges1-banda-Standard 0.04-€92.41
K
NP8
Csavaros rögzítésbarnaÖntött1-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
J
NP82GY
Csavaros rögzítésSzürkeÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
U
SB82
Csavaros rögzítésSárgarézBélyeges2-banda-Standard 0.04-€54.04
V
NPJ82I
Csavaros rögzítésElefántcsontÖntött2-banda-Közepes méretű0.06--
ajánlatkérés
W
SA8
Csavaros rögzítésEzüstBélyeges1-banda-Standard 0.05-€11.91

Nem fém FS fedőlap, vízzáró

A Hubbell Wiring Device-Kellems ütésálló Valox fedőlemezek az elektromos csatlakozók fedésére szolgálnak, hogy megvédjék azokat az ütésektől és a korróziótól. Nylon / alumínium / sárgaréz / hőre lágyuló / rozsdamentes acél / horganyzott acél szerkezettel rendelkeznek az alacsony súrlódás, a magas hőstabilitás és a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a fali lemezek sima / könnyű textúrájú / púderes / szálcsiszolt felülettel vannak bevonva, hogy csökkentsék az oxidációt a szabad felületeken, és 4.56 és 4.62 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?