PASS AND SEYMOUR Trademaster sorozatú, egypólusú kapcsolóval és egy csatlakozóaljzattal


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 15A , Pólusok száma: 1 , Működési ciklusok: 30000 , Feszültség: 120V , Névleges feszültség: 120 / 125 VAC
StílusModellszínek
A
681-AZ
-
ajánlatkérés
B
671-AZ
-
ajánlatkérés
C
691-AZ
-
ajánlatkérés
D
TM818TRICC6
-
ajánlatkérés
E
671
barna
ajánlatkérés
F
691
barna
ajánlatkérés
G
691-I
Elefántcsont
ajánlatkérés
H
681-I
Elefántcsont
ajánlatkérés
I
671-I
Elefántcsont
ajánlatkérés
J
691-W
fehér
ajánlatkérés
K
681-W
fehér
ajánlatkérés
L
671-W
fehér
ajánlatkérés

Trademaster sorozatú, egypólusú kapcsolóval és egy csatlakozóaljzattal

A Pass és a Seymour Trademaster Series egypólusú kapcsolók és aljzatok kombinációja a világítás és az áramforrások egyetlen helyről történő vezérlésére szolgál. Ezeket a kombinált eszközöket úgy tervezték, hogy elférjenek két különálló készülék helyén, így helyet takarítanak meg a telepítéshez és az elektromos dobozok hatékony használatát. Egy egységben biztosítják a kapcsolásvezérlést és a konnektor funkciót. Ezek a megszakító kapcsolók és aljzatok hőkezelt, háromszorosan törölhető sárgaréz tápérintkezőkkel rendelkeznek a megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Lehetővé teszik az oszlopra szerelést a könnyű telepítés érdekében. Ezek az NEC által jóváhagyott egységek kettős mechanikus redőnyrendszerrel is fel vannak szerelve, hogy megakadályozzák az idegen tárgyak bejutását és növeljék a biztonságot. Ezek az eszközök műanyag szerkezettel rendelkeznek a vízálló műveletek és a felhasználók jobb szigetelése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?