GKS-PERFEKT Gép Dolly


Szűrő
Keret anyaga: Acél , Henger anyaga: Poliamid keverék
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
3-10209
13,200 font4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "€3,322.85
B
3-10208
13,200 font4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "€2,301.92
C
3-11071
19,800 font4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "€4,393.60
D
3-11070
19,800 font4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "€3,045.66
E
3-10312
26,400 font4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€3,559.94
F
3-10313
26,400 font4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€5,028.64
G
3-10216
39,600 font4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€6,974.82
H
3-10215
39,600 font4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€5,087.30
I
3-11060
44,000 font7.13 "11 "63 "5.5 "€8,099.39
J
3-11061
44,000 font7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "€12,031.16
K
3-10221
66,000 font7.13 "13.75 "72 "5.5 "€10,757.86
L
3-10222
66,000 font7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "€16,105.33
M
3-10223
88,000 font7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "€15,035.84
N
3-10224
88,000 font7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "€17,552.31
O
3-10226
132,000 font7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "€20,685.30
P
3-10227
132,000 font7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "€29,151.42
Q
3-10205
4400 font4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "€1,224.21
R
3-10204
4400 font4"7.187 "39.375 "2.625 "€964.53
S
3-10207
6600 font4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "€1,227.53
T
3-10206
6600 font4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "€1,096.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?