A Destaco G-082-40 változtatható löketű, egyenes vonalú szorítóbilincset axiális terhelésekre tervezték olyan műveleteknél, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Ideális az autóipar számára. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Ez az egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi az egyrészes és a tömeggyártást is, és fel van szerelve egy reteszelő karral és dugattyúval (kétkezes működtetés), valamint kézi kerékkel / kézi karral (egykezes működtetés), amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. Lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében, és akár 335 font terhelést is képes elviselni. Ez a Destaco G-082-40 egyenes vonalú bilincs csak axiális terhelésekhez készült, és a dugattyú további radiális támasztéka oldalsó terhekkel történő használatra ajánlott.
Felhasználás:
A Destaco G-082-40 egyenes vonalú szorítóbilincset a lámpatestek egyrészes / tömeggyártásához használják.
Jellemzők:
- A Destaco G-082-40 egyenes vonalú bilincs ideálisan használható változó vastagságú és tűrésű munkadarabok befogására.
- 2.5 mm-es rögzítési löketet biztosít.
- A bilincs lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
- Dugattyút és fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egy- vagy kétkezes kezelést több alkalmazáshoz.
- Ez a bilincs 335 lb súlyig képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Ezeket a forgatható tolólapokat úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco G-082-40 egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco G-082-40 egyenes vonalú bilincs menetes testtel rendelkezik a felületre történő átmenő rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e az egyenes vonalú bilincsek különböző rögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco dugattyús bilincsek lábra szerelhető karimás aljzatban és első karimás rögzítési módban is kaphatók. FO & FL sorozatú egyenes vonalú bilincsek Ezekkel a rögzítési lehetőségekkel rendelkezik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.