A Destaco G-122-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ideális az autóipar számára. Axiális terhelésekre tervezték olyan műveleteknél, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Kompakt kialakítása lehetővé teszi mind az egyrészes, mind a tömeggyártást. A Destaco G-122-45 bilincs egy reteszelő karral/dugattyúval (kétkezes működtetés) és kézi kerékkel/kézi karral (egykezes működtetés) van felszerelve, melyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. Ezt a Destaco G-122-45 egyenes vonalú szorítóbilincset csak axiális terhelésekhez tervezték, és oldalsó terhelés esetén a dugattyú kiegészítő radiális támasztéka javasolt. Lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és akár 675 lb terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco G-122-45 egyenes vonalú szorítóbilincset az autóiparban egyrészes / tömeggyártáshoz használják.
Jellemzők:
- A Destaco G-122-45 egyenes vonalú bilincs ideálisan használható változó vastagságú és tűrésű munkadarabok befogására.
- Ez a bilincs talpra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
- Dugattyút és fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egy- vagy kétkezes kezelést több alkalmazáshoz.
- Ez a G-122-45 bilincsegység akár 675 font súlyú terhek kezelésére is képes.
- 3 mm-es rögzítési löketet biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco K1222, K508, K612 és K816: Ezeket a forgatható nyomólapokat a márka G-122-45 akcióbilincséhez tervezték, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco G-122-45 egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és hatékony teljesítmény érdekében.
Telepítés:
- A Destaco G-122-45 egyenes vonalú bilincs menetes testtel rendelkezik a felületre történő átmenő rögzítéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.