PROTO Prick Punch


Szűrő
Építés: S2 edzett szerszámacél , Tervezés: 1 darabból , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
J441 / 4S2
1 / 4 "4.75 "€12.55
B
J443 / 8
3 / 8 "5.25 "€15.69
A
J445 / 16S2
5 / 16 "5"€13.74

Prick Punch

A Proto center lyukasztókat fémlemez munkadarabok felírására és lyukasztására tervezték fémmegmunkáláshoz, famegmunkáláshoz, gyártáshoz, gyártáshoz, karbantartáshoz és javításhoz. Ezek a szúrólyukak fordított kúppal rendelkeznek a kötés megelőzése érdekében, és egy darabból állnak, az ütésállóság és a tartós működés érdekében. Hőkezelt S2 acélszerkezettel, módosított parabolikus ütővéggel, a csiszolás és gombázás minimalizálása érdekében, valamint a fekete-oxid bevonattal a kopásálló folyadékokkal és vegyszerekkel szembeni teljes ellenállás érdekében. Válasszon a szilárd lyukasztók széles választékából, amelyek 4.75, 5 és 5.25 hüvelyk hosszúságú változatokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?