A Destaco G-121/45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a munkadarab vastagsága és tűrése változó. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Kompakt kialakítása lehetővé teszi mind az egyrészes, mind a tömeggyártást. A Destaco G-121/45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs dugattyúval és kézi kerékkel / kézi karral van felszerelve, amely akár egy kézzel, akár mindkét kézzel, külön-külön vagy egyszerre is működtethető. Lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében, és akár 675 lb terhelést is képes elviselni. A Destaco G-121/45 egyenes vonalú bilincs csak axiális terhelésekhez készült, és egy további radiális támaszték javasolt a használatához. oldalterhelések.
Felhasználás:
A Destaco G-121/45 egyenes vonalú szorítóbilincset lámpatestek egyrészes/tömeggyártására használják.
Jellemzők:
- A Destaco G-121/45 egyenes vonalú bilincs ideálisan alkalmazható változó vastagságú és tűrésű munkadarabok befogására.
- Rögzített, 45 mm-es dugattyúlökettel rendelkezik.
- Ez az egyenes vonalú bilincs akár 3 mm-es befogási löketet tesz lehetővé.
- A Destaco G-121/45 egyenes vonalú bilincs egy dugattyút és egy fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egykezes kezelést.
- Ez az egyenes vonalú bilincs talpra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
- Akár 675 font terhelést is képes elviselni.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco G-121/45 egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 jóváhagyással rendelkezik, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és a felhasználók biztonságát, valamint a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco G-121/45 egyenes vonalú bilincs lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ideális-e a Destaco változó löketű egyenes vonalú bilincs oldalsó terhelésekhez?
V. Ez a bilincs csak axiális terhelésekhez készült. Oldalsó terhelés esetén a dugattyúhoz kiegészítő radiális támaszt javasolunk.
K. Hogyan működnek a Destaco egyenes vonalú bilincsek?
A. A Destaco egyenes vonalú bilincsek egy csúszódugattyút tartalmaznak, hogy egyenes vonalú rögzítést biztosítsanak. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.