Pneumatikus bilincsek Ideálisak a munkadarabok nyomásának kifejtésére az ismétlődő befogási alkalmazásokhoz levegővel működtetett hengerek használatával. A Destaco pneumatikus bilincsek alkalmasak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési műveletekre az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 802 sorozat A pneumatikus leszorító bilincsek a 202-U kézi bilincsek pneumatikus változatai. Az érzékelők készen állnak a bilincs nyitott és zárt helyzetének érzékelésére, és beépített áramláskorlátozó funkcióval rendelkeznek a sima áramlás érdekében, kiküszöbölve a külső áramlásszabályozási követelményeket. A Destaco 802-U-LC helyettesíti a Destaco 802-U bilincs elhasználódott szerelvényét. Működtetése pneumatikus hengerrel történik, amely sűrített levegőt használ a szorítórúd mozgatásához és a munkadarabok megtartásához. A kettős működésű pneumatikus henger 1/8 NPT vagy G-1/8 porttal rendelkezik a pneumatikus áramforráshoz való csatlakoztatáshoz. Ez a szorítószerelvény egy U-rúddal van felszerelve, amely egy állítható orsószerelvényt tartalmaz a munkadarabok rögzítéséhez. Teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága és biztonságos működése érdekében. Ennek a bilincs-szerelvénynek menetes rögzítőfuratai vannak az alján a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre. Maximum 200 font tartóképességet kínál. Raptor Supplies ezt a bilincset magas üzemi hőmérsékletű változatban is kínálja.
Felhasználás:
A Destaco 802-U-LC cserebilincs-szerelvény ideálisan használható olyan alkalmazásokban, mint a rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 802-U-LC cserebilincs szerelvény levegővel működtetett hengereket alkalmaz a munkadarabok rögzítésére.
- Az orsó helyzetének rugalmas beállításához U szorítórúddal van felszerelve.
- Ennek a szorítókarnak a hossza 1.73 hüvelyk és a magassága 1.06 hüvelyk.
- Maximális teherbíró képessége 200 font.
- Ez a bilincs egy kar segítségével működtethető, hogy pneumatikus nyomást fejtsen ki a pneumatikus hengerre, majd mozgassa a szorítókart.
- Tartalmaz karimás alátéteket a rögzített orsók rögzítéséhez.
- Ennek a bilincs-szerelvénynek az alapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a lapos munkadarabra/felületre történő gyors felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 802CYL cserehenger-szerelvény: Ezek a hengeregységek a cserebilincs-szerelvényekhez rögzíthetők a 802-es sorozatú pneumatikus bilincsek elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat kínálja a szorítórúdhoz való rögzítéshez és a munkadarabok rögzítéséhez.
- Destaco 215105: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 802-U-LC cserebilincshez rögzítve az orsók rögzített helyen történő meghúzására használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 802-U-LC cserebilincs-szerelvényt az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, biztosítva a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 802-U-LC cserebilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az alján a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében sík, vízszintes felületre/munkadarabra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka kínál Destaco 802-U-LC bilincseket más konfigurációkban is?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és anyagban (alumínium / acél).
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítéshez?
V. A Destaco mechanikus bilincsekhez tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t kell használni, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például a csatlakoztatott orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.