A Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs a 802-U bilincs cserebilincse. Ez a bilincs egy levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti csatlakozója a sűrített levegőforráshoz csatlakozik, majd a sűrített levegő felhasználásával szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. A nem elforduló henger könnyen kemény csövekkel rögzíthető. Ideális gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus billenőbilincs középen elhelyezett billenőkapcsolót tartalmaz pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. A Destaco 802-U-RC csere pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, és biztosítja a sima rögzítést. Ez egy teljesen önálló egység, és csak egyetlen nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus bilincs zárt kialakítású MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. Edzett perselyekkel és csapokkal van ellátva minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a cserebilincs akár 200 font terhelést is képes elviselni, és U-rúd szorítókarokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében. A Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, valamint ergonomikus markolattal a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért. -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 802-U-RC pneumatikus erősáramú bilincs fémlemezek és alkatrészek rögzítésére, pozicionálására és tartására szolgál, valamint rögzítésekben és kezelési rendszerekben a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs egy pneumatikus hengerből áll, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
- Mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- Ez az egység érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, amely akár T-nyílású, akár kerek érzékelők számára alkalmas.
- A Destaco 802-U-RC visszahelyező bilincs U-rúd rögzítőkarokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében.
- Akár 200 font súlyú terhet is képes tartani.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 802550-20-1-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket a bilincsek akadálytalan működésére tervezték, és nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokat biztosítanak.
- Destaco 202208-M: Ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsókat a Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincssel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és cserélhetők, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
- Destaco 215105: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 802-U-RC pneumatikus billenő bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Acélból készülnek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhető a Destaco 802-U-RC pneumatikus billenőbilincs magas hőmérsékletű változatban?
V. A magas hőmérsékletű változat kérésre elérhető, írja be a -HT-t a típusszám végére, és kérjen árajánlatot Raptor Supplies.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.