802 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok
A Destaco 802 sorozatú pneumatikus bilincsek ideálisak a gyors rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a pneumatikus bilincsek levegővel működtetett hengerrel vannak felszerelve, amelynek bemeneti csatlakozója a sűrített levegőforráshoz csatlakozik, majd a sűrített levegő felhasználásával szorítónyomást fejt ki a munkadarab helyén tartásához. Központi billenőkapcsolóval rendelkeznek, pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítsanak, amely könnyen adaptálható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz. Ezek a pneumatikus bilincsek teljesen önállóak, és egyetlen nyomásforrást igényelnek. Ezek a szorítóegységek érzékelőre készek mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkeznek. Így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, így biztosítva a sima rögzítést. Zárt kialakításúak MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. Ezek a pneumatikus billenőbilincsek nem elforduló hengerrel rendelkeznek, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe. Ezeket a bilincseket kettős működésű pneumatikus hengerek működtetik, amelyek 145 psig maximális szorítónyomást biztosítanak, és edzett perselyekkel és csapokkal vannak integrálva minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ezek a bilincsek akár 200 font terhelést is kibírnak, és U-rúd szorítókarokkal vannak beépítve, hogy a munkadarabokat biztonságosan a helyükön tartsák. A Destaco 802 sorozatú pneumatikus bilincsek mágneses dugattyúgyűrűvel rendelkeznek a pontos helyzetérzékelés érdekében, valamint ergonomikus markolattal a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért. A Destaco 802 sorozatú pneumatikus bilincsek -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Destacot is kínálunk 610-as sorozatú egyenes bilincsek menetes alappal rendelkezik a kényelmes és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Mik azok a pneumatikus bilincsek?
A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
Mekkora a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
Mit jelent a Destaco bilincs fogantyúinak piros színe?
A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét és a henger furatát, valamint a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.