A Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs nyitott rugós kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen bezáródását, és előfeszített anyát a pontos rögzítés érdekében. Ez az előfeszített anya arra szolgál, hogy a szorítóbilincset magához rögzítse, amikor nincs nyomás alatt, ezáltal megakadályozza a nyitást függőlegesen felszerelve. A Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz, beleértve a hegesztést és az összeszerelést a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs szorítóerőt fejt ki az oldalról, hogy szűk helyeken rögzítse a munkadarabokat. A bilincs rendkívül pontos ismételhetőséget biztosít az állítható patronos perselynek köszönhetően, amely csökkenti a sugárirányú dugattyú mozgását az egymást követő használat során. A Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és egy lapos felületű dugattyúval van beépítve, amely biztosítja az elfordulás elleni funkciót, megakadályozza az oldalirányú elmozdulást, és lehetővé teszi az eltolást és a tartást. A dugattyú menetes orsókhoz vagy egyedi rögzítéshez van fúrva és menetfúrva a könnyű telepítés érdekében. A rögzítőalapot szétszerelve szállítjuk, így lehetővé teszi a főszerelvény és az alap hegesztését a fogantyú bármely pozíciójában.
Felhasználás:
Ez a Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint a rögzítés, tesztelés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, összeszerelés és hegesztés az autó- és élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs karfogantyúval van felszerelve a dugattyúhoz való kapcsolódáshoz, amely a munkadarabhoz nyomja, hogy a bilincs a helyén maradjon.
- Nyitott rugós kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen bezárását, és előfeszített anyák a pontos rögzítés érdekében.
- Ez a bilincs lapos felületű kerek dugattyúval van beépítve, amely megakadályozza az elfordulást, valamint lehetővé teszi az eltolást és a tartást.
- Állítható patronos persellyel van ellátva, és előfeszítve csökkenti a radiális dugattyú mozgását és pontos ismételhetőséget biztosít.
- Ez a bilincs 5000 fontig képes terhelést tartani.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
- A Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs M16 dugattyúmenettel rendelkezik a gyors rögzítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco rögzítőtalpok a bilincs elhasználódott talpainak cseréjére szolgálnak az egység akadálytalan működése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Ez a Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- Ennek a Destaco 690-1MBPLS egyenes vonalú bilincsnek karimás alapja menetes furatokkal rendelkezik a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e a Destaco egyenes vonalú bilincsek más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco változtatható löketű, egyenes vonalú bilincseket is kínál, amelyek rögzítőkar működtetése láb/karima/átmenő lyuk rögzítési módokban.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a feladata a pneumatikus hengernek?
V. A Destaco pneumatikus hengerei olyan mechanikus eszközök, amelyek sűrített gázt használnak fel, hogy erőt hozzon létre, lineáris, oda-vissza mozgásban.