Egyenes vonalú bilincsek ideálisak a munkadarabok rögzítésére olyan szorítódugattyúk segítségével, amelyek a tengelyük mentén mozgathatók toló / húzó / egyenes vonalú billenő befogással. Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthetők, ha húzó- és nyomóbilincsként is használhatók, vagy csak kinyújtott helyzetben nyomóbilincsként használhatók. Ideálisak az ismételt be-/lecsatoláshoz tesztelés, hegesztés, rögzítés, feszítés, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés során. Destaco 670 sorozat A bilincsek precíziós szorító fogantyúkkal rendelkeznek a magas gyártási hatékonyság érdekében. Egy rugós nyitószerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a bilincs véletlen bezáródását, és egy előfeszített anyával, amellyel a bilincs önmaga ellen reteszelhető (ha nincs nyomás alatt), és megakadályozza a nyitást függőleges felszerelés esetén. Ezek a bilincsek állítható befogóhüvellyel is rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a dugattyú végének mozgását az ismételt használat miatt. A Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, M12-es menettel és 1.1 hüvelykes mozgáskorláttal. Ennek a szorítódugattyúnak sík felülete van, hogy megakadályozza a forgó mozgást, és lehetővé tegye az eltolást és a tartást. Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Ez a bilincs maximális teherbírása 2400 font. Raptor Supplies ezt a bilincset 2.25 hüvelykes dugattyúúttal rendelkező változatban is kínálja.
Hasonló bilincseket is szállítunk (Destaco 690 sorozatú bilincsek) M16-os dugattyúmenettel és 5000 font maximális tartóképességgel.
Felhasználás:
A Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincseket olyan alkalmazásokban használják, mint a hegesztés és az összeszerelés a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincs lapos felületű kerek dugattyúval rendelkezik, amely megakadályozza az oldalirányú mozgást, és lehetővé teszi az eltolást és a tartást.
- Ez a dugattyú M12 (metrikus) menettel és 1.1 hüvelykes mozgáskorláttal rendelkezik.
- A bilincs precíziós szorító fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon.
- Állítható patronos persellyel van kialakítva, amely csökkenti a radiális dugattyúvég mozgását az ismételt használat során.
- Ez a bilincs előfeszített anyával van felszerelve, amely megakadályozza a bilincs kinyitását azáltal, hogy függőlegesen felszerelve a bilincset magához rögzíti.
- Ez a bilincs 2400 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot és tartósságot biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van, így a bilincs könnyen felszerelhető vízszintes felületre vagy munkadarabra.
- Rugós tartású nyitott kialakítással rendelkezik, hogy megakadályozza a bilincs véletlen bezárását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco orsók: Raptor Supplies orsókat szállíthat, amelyek a Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincs dugattyúiba illeszkednek a munkadarabok rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezet-egészségügy és a biztonság, valamint a bilincs-ipari szabványok kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincs peremes alappal, menetes furatokkal a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszerelés érdekében.
- Ezt a rögzítőalapot szétszerelve szállítjuk, így az alapegységet a főszerelvény bármely fogantyúállásában hegesztheti.
- A dugattyú fúrható és menetfúrható a menetes orsók vagy egyedi rögzítések egyszerű felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e a Destaco 675-1MBPLS egyenes vonalú bilincsek más változatai is? Raptor Supplies?
A. Igen, Raptor Supplies kínál Destaco 670-1 MBegyenes vonalú bilincsek 2.25 hüvelykes dugattyúúttal.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők a karok vagy fogantyúk forgatásához, amelyek a szorítódugattyút a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.