A Destaco 695-1MBPLS nagy teherbírású dugattyús bilincs vagy egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarabok rögzítésére egy dugattyú segítségével, amely a tengely mentén mozgatható a toló / húzó / egyenes vonalú billenő befogással. Kihúzott és visszahúzott helyzetben is rögzíthető húzó- vagy nyomóbilincsként való használatra, vagy csak kinyújtott helyzetben, hogy tolóbilincsként használhassa. A Destaco 695-1MBPLS bilincs ideális az ismételt rögzítéshez/lecsatoláshoz tesztelés, hegesztés, rögzítés, feszítés, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés során. Ez a bilincs előfeszített anyával van felszerelve, amely a bilincs magához rögzíti (ha nincs nyomás alatt), és megakadályozza a nyitást, ha függőlegesen van felszerelve. Ezenkívül állítható befogóhüvellyel is rendelkezik, amely kiküszöböli a dugattyú végének elmozdulását az ismételt használat miatt, és egy kerek dugattyúval van felszerelve, M16 metrikus menettel. Ezenkívül precíziós szorító fogantyúkkal rendelkezik a nagy gyártási hatékonyság érdekében, és egy rugós nyitószerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen bezáródását. Ez a Destaco 695-1MBPLS bilincs lapos felületű dugattyúval rendelkezik, amely megakadályozza a forgási mozgást, és lehetővé teszi az eltolást és a tartást. Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. Maximális teherbírása 2400 font.
Felhasználás:
A Destaco 695-1MBPLS egyenes vonalú bilincs ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz, beleértve a hegesztést és az összeszerelést, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 695-1MBPLS egyenes vonalú bilincs kerek, lapos felületű dugattyúval rendelkezik, amely megakadályozza az oldalirányú mozgást, és lehetővé teszi az eltolt vezetést és tartást.
- Ez a dugattyú M16 (metrikus) menettel rendelkezik a gyors rögzítéshez.
- Állítható patronos persellyel van kialakítva, amely csökkenti a radiális dugattyúvég mozgását az ismételt használat során.
- A bilincs precíziós szorító fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon.
- Ez a bilincs előfeszített anyával van felszerelve, amely megakadályozza a bilincs kinyitását azáltal, hogy függőlegesen felszerelve a bilincset magához rögzíti.
- A Destaco 695-1MBPLS bilincs maximális tartási kapacitása 2400 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít.
- A Destaco 695-1MBPLS bilincs karimás talppal rendelkezik, így vízszintes felületre könnyen felszerelhető.
- Nyitott rugós kialakítású, hogy megakadályozza a bilincs véletlen bezárását.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 695-1MBPLS egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak a környezet-egészségügyi és biztonsági előírásoknak, valamint a bilincs kiváló teljesítményének.
Telepítés:
- A Destaco 695-1MBPLS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a vízszintes felületre történő gyors felszerelés érdekében.
- A dugattyú fúrható és menetfúrható a menetes orsók vagy egyedi rögzítések egyszerű felszereléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.