EATON Danfoss DSV1-10 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss DSV1-10 sorozatú váltószelepeit úgy tervezték, hogy a folyadék átáramoljon rajtuk két forrás egyikéből. Használhatók betakarításhoz, szilárd hulladékok ártalmatlanításához, valamint mobil és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565621
€45.76
ajánlatkérés
B
02-166073
€617.62
ajánlatkérés
B
02-165942
€617.62
ajánlatkérés

Danfoss DSV1-10 sorozatú visszacsapó szelepek

Az Eaton Danfoss DSV1-10 sorozatú visszacsapó szelepeket széles körben használják betakarítási és szilárdhulladék-ártalmatlanítási alkalmazásokban. Ezek a visszacsapó szelepek megkönnyítik a folyadékáramlást a két forrás egyikéből, és acél konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és az ütésállóság érdekében. A -40 és 120 °C közötti hőmérsékletnek ellenállnak. Ezek a szelepek egy golyóval vannak felszerelve, amely blokkolja a szelep nyílásának egyik végét, amikor nyomást gyakorolnak a másikra; de engedje át a folyadékot a középső nyíláson. Becsavarható patronos beépítést kínálnak a szivárgási helyek csökkentése és a rezgések ellenálló képessége érdekében.

Jellemzők

  • Acélból készültek, így tartósak és ütésállóak, és képesek ellenállni a -40 és 120 Celsius fok közötti hőmérsékletnek.
  • Ezek a váltószelepek egy golyóval vannak felszerelve, amely elzárja a szelepnyílás egyik végét, amikor nyomást gyakorolnak egy másik nyíláson keresztül, de lehetővé teszi a folyadék átáramlását a középső nyíláson.
  • Ezenkívül becsavarható patronos beépítéssel rendelkeznek, amely minimálisra csökkenti a szivárgási pontokat és megnöveli a rezgésálló képességet.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az elasztomer?

Az elasztomer egy szintetikus elasztikus anyag, amelyet O-gyűrűs tömítésekhez használnak, hogy buborékmentesen lezárják a szelepet, és megakadályozzák a szivárgást.

Mi a szelepműködtető funkciója?

Ez egy olyan eszköz, amely a kézi, hidraulikus, pneumatikus vagy elektromos energiát mechanikus mozgássá alakítja a szelep nyitásához vagy zárásához.

Mi a különbség a közvetlen működésű és a pilóta működtetésű vezérlőszelep között?

A közvetlen működésű vezérlőszelepek megakadályozzák a túlnyomást a hidraulikus rendszerben, míg a pilot által működtetett vezérlőszelepek szabályozzák és tartják fenn a rendszer nyomását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?