A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú bilincset a munkadarabok függőleges felülethez való tartására tervezték fémmegmunkáló és gyártó létesítményekben. Ideális feszítőberendezésekhez, hegesztőberendezésekhez és szerelési alkalmazásokhoz. Ez az egyenes vonalú bilincs rozsdamentes acélból készült, amely nagy ellenállást biztosít a kopás / sérülés ellen a zord ipari körülmények között. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja reteszelt és visszahúzott helyzetben is rögzíthető, így a felhasználó használhatja ezt a szorítót nyomó vagy húzó típusú konfigurációban. Kompakt kialakítása miatt szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható. A Destaco egyenes vonalú bilincs fém fogantyúja nagyméretű műanyag markolattal rendelkezik, amely hosszan tartó használatot biztosít. Ez az egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést. A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú szorítóbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a lyukakon keresztül történő rögzítést az egyszerű és biztonságos rögzítéshez. A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot a helyén, hogy megakadályozza a csúszást a működés közben. Destaco 604 sorozatú bilincsek szénacél változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú bilincseket feszítőeszközökhöz, ellenőrző és hegesztő szerelvényekhez és összeszerelési alkalmazásokhoz tervezték.
Jellemzők:
- A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú szorítóbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a durva ipari körülményekből eredő sérüléseknek/kopásnak.
- Fogantyúja behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető, így a felhasználó használhatja ezt a bilincset akár push, akár pull típusú konfigurációban.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
- Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs kompakt kialakítású, így szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható.
- A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a furatos rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különféle konfigurációkban és stílusokban kaphatók, mint például az irányítható / egyenes fogantyú, a rozsdamentes acél és a Toggle Lock Plus funkció.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207943-M hatlapfejű rozsdamentes acél orsó törött / elhasználódott orsók cseréjére szolgál a Destaco 604-MMSS egyenes vonalú bilincseken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 604-MMSS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás aljzattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint, karimás alapjának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű eltávolításával, egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a rozsdamentes acél bilincsen kívül a Destaco különféle hasonló, szénacél bilincseket is kínál (Destaco 604 bilincs & Destaco 624 bilincs).
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 602-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.