Egyenes vonalú bilincsek Ideálisak a bilincsben lévő dugattyú tengely mentén történő mozgatásához nyomó / húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben, vagy csak kinyújtott helyzetben is rögzíthetők, így húzó- vagy nyomóbilincsként is működhetnek. Rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokhoz használják az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 604-SS kézi bilincs egy kar fogantyúval van beépítve, amely egy kerek dugattyút mozgat, hogy a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon. Karimás alappal és menetes testtel rendelkezik a bilincs átmenő furatú rögzítéséhez. Ez a bilincs egy angol belső menetes dugattyúval rendelkezik a birodalmi menetes orsók gyors rögzítéséhez. Kompakt kialakítása minimalizálja a bilincsek felszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ez a kézi billenőbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopást és szakadást durva koptató körülmények között. Hasonló kézi bilincseket is szállítunk acél szerkezettel a szerkezeti merevség érdekében, Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását, valamint egy metrikus belső menetes dugattyút a birodalmi menetes orsók befogadására.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 604-SS egyenes vonalú bilincs a szerelvények ellenőrzésére és hegesztésére, valamint összeszerelési és feszítési műveletekre használható a repülőgépiparban, a közlekedésben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 604-SS egyenes vonalú bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, valamint minimalizálja a koptató körülmények miatti gyakori karbantartási igényt.
- Karimás alapra szerelhető, így 400 lb maximális tartási kapacitást kínál.
- Ez a bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, amely 5/16-18 hüvelykes (birodalmi) menettel és 1.5 hüvelykes mozgáskorláttal rendelkezik.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A fogantyú felfelé vagy lefelé forgatható a dugattyú előremozdításához vagy visszahúzásához, és a fogantyú távol tartásához a munkaterületen.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető.
- 1.5 hüvelykes dugattyúmagasság és a kifejtett erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 45:1 / 26:1.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies 60690 rögzítő anyát is szállíthat a Destaco 604-SS bilincs lapos felületekre történő gyors felszereléséhez
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 604-SS egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan iparági szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a felhasználó biztonsága, a környezet egészsége és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 604-SS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alapra és átmenő furattal van felszerelve a menetes test segítségével a biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 604-SS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket acélszerkezetben kínálja (604). Hasonló bilincseket is szállítunk M8 metrikus dugattyúmenettel (Destaco 604-MMSS) az orsószerelvények és a Toggle Lock Plus mechanizmus (604-RSS) biztonságos felszereléséhez, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. A Destaco 604-SS bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 604 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú szorítóbilincs kézzel működtethető egy fogantyú/kar segítségével, amellyel a dugattyút a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák annak elmozdulását a munkadarab közepén, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben a Toggle Lock Plus funkciót biztosítja, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 604-RSS egyenes vonalú szorítóbilincset Toggle Lock Plus funkcióval és hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 604-SS kézi bilincs.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
A. A mechanikus bilincsek átépítése vagy karbantartása során a Mobil XTC-hez hasonló tengelykapcsoló zsírok használata javasolt.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.