Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 602, 604, 624 sorozatú egyenes vonalú akció Clamps


Szűrő
Alap hossza: 3" | Alapszélesség: 1.5 " | Befejez: cink | Funkció: Nyomja vagy húzza Clamp | Orsó: Nem szállítjuk
StílusModellPlunger MenetméretPlunger MagasságTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapPlunger Ár (ÁFA nélkül)
A
602-SS
1 / 4-200.75 "200 font.NemRozsdamentes acélFlangeRound-€ 155.36
B
602
1 / 4-200.41 "200 font.NemAcélFlangeRound-€ 56.10
A
624-SS
3 / 8-162.63 "700 font.NemRozsdamentes acélFlangeRound-€ 261.98
B
624
3 / 8-160.79 "700 font.NemAcélFlangeRound-€ 96.57
A
604-SS
5 / 16-181.5 "400 font.NemRozsdamentes acélFlangeRound-€ 143.74
B
604
5 / 16-180.44 "300 font.NemAcélFlangeRound-€ 60.55
C
602 mm-es
M60.47 "200 font.NemAcélFlangeRound-€ 79.96
D
602-MMSS
M60.47 "200 font.NemRozsdamentes acélFlangeRound-€ 227.14
E
604-MMSS
M81.5 "400 font.NemRozsdamentes acélFlangeRound-€ 209.11
E
604 mm-es
M80.59 "300 font.NemAcélFlangeRound-€ 87.49
F
624 mm-es
M100.81 "700 font.NemAcélFlangeRound-€ 152.89

602, 604, 624 sorozatú egyenes vonalú akció Clamps

These Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clamps a fémmegmunkálásban használatosak, erospace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar jelentkezésére clampoldalra ható erő, nem pedig felülről (a munkadarab rögzítése korlátozott space). Karos fogantyúval vannak felszerelve, amely a plunger a munkadarabhoz nyomni és a helyén tartani feszítőeszközök, rögzítés, hegesztés, tesztelés, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, pl.semipari berendezések bling- és tépőzárása vagy könnyű préselése. A kinyújtott helyzetben való reteszelésen kívül these egyenes vonalú cselekvés clamps lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a szerelési sík alá zuhanást is visszahúzott helyzetben rögzíteni. These egyenes clamps alacsony profillal és kompakt kialakítással rendelkezik az s-vel ellátott területeken történő beépítéshezpace megszorítással és ergonomikus fogantyúval érkezik, tervezett speca kéz fáradásának csökkentésére munka közben. Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clamps egy könnyen kezelhető toló/húzó fogantyúval van beépítve, amely mozgatja a plunger be és ki annak mentén axis. These egyenes vonalú cselekvés clamps jellemző aflanged alap menetes furatokkal, amelyek elősegítik a gyors és biztonságos rögzítést a clamps munkaasztalra / sík felületre. These egyenes vonalú cselekvés clamp Az egységek akár 700 font terhelést is képesek elviselni, és acélból / rozsdamentes acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében.

Felhasználás

  • These Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clamps széles fésűt kínálnakinajellemzők összeállítása, így azok adapasztal olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, a rögzítőelemek tesztelése és a CNC megmunkálás a fémmegmunkálásban, erospace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • These Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clampAcél/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ergonomikus fogantyúval vannak ellátva, plspeckifejezetten a kéz fáradásának csökkentésére tervezték munka közben.
  • These egyenes vonalú cselekvés clamps jellemző aflanged alap menetes lyukakkal a gyors és biztonságos átmenő furat beszereléshez.
  • Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clamps egy fogantyúval van beépítve, amely behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a könnyű használat érdekében szűk helyenpaces.
  • These egyenes vonalú cselekvés clamps akár 700 lb teherbírásra is képesek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 205203, 202943, 205203-M, 202943-M, 207203, 207943, 207943-M, 210203, 237943 és 210203-M: ThesA laposvégű ragasztott neoprén és hatlapfejű orsók kompatibilisek a 602-es, 604-es és 624-es sorozatú egyenes vonalú akciókkal.lamps. Különböző vastagságú anyagokhoz állíthatóknesses, és cserélhető is a c kapcsoló élettartamának meghosszabbítása érdekébenlamps azáltal, hogy csökkenti a gumidugók megrongálódásának kockázatát start elkoptatni. A lapos hegyű orsók olajrezistant & LABS mentes, míg a hatlapfejű orsók teljesen menetes egységek, horganyozással, hogy ellenálljanak a korróziónak. ThesAz orsók dugóanyákat tartalmaznak a gyors és biztonságos clampközött, valamint lehetővé teszi a beállításokat clamptávolságot. -22 és 212 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőkrees Fahrenheit.
  • Destaco furatos rögzítési tartozékok: ThesAz átmenő lyukba szerelhető tartozékokat nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokhoz tervezték, valamint biztosítják az egyszerű és biztonságos telepítést.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 602, 604 és 624 sorozatú egyenes vonalú akció clampAz ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően gyártják a felhasználók maximális biztonsága, környezet-egészségügyi és superior előadása a clamp.

Telepítés

  • These egyenes vonalú cselekvés clamps af-val vannak felszerelvelanged alap menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik egy egyenes művelet clamp működik?

Egy egyenes clamp tartalmaz egy csúszó plunger egyenest biztosítani clampfellépést. A plunger húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Mit jelent a clampa tartóképessége azt jelenti ?

A clamptartóképessége vagy tartóereje alapvetően az ac képességelamp mechanikus berendezések vagy fémlemez lenyomásához, miközben assembling autóalkatrészek vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a jelentősége a fogantyú vörös színének Destaco clamps?

A c színének nincs ekkora jelentőségelampfogantyúját, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez őlps kezelők a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő nagysága a clamp. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges clamping erő mélynds különböző tényezőkön, beleértve a hengerfuratot, a hengerfelületet, az orsó helyzetét (kblampkarhossz) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

E Destaco bármilyen vízrezistant clamp érzékelők?

Igen, Destaco Az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?