Egyenes vonalú bilincsek ideálisak a dugattyú mozgatásához a bilincs tengelye mentén, toló/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek két pozícióban rögzíthetők (kinyújtva és visszahúzva), így húzó- vagy tolókapcsként is működhetnek. Rögzítési, tesztelési, CNC megmunkálási és műanyag fröccsöntési alkalmazások során használják az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 604-MM kézi bilincs egy kar fogantyúval van beépítve, amely mozgatja a kerek dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon. Ez a bilincs menetes testtel rendelkezik az átmenő lyukak rögzítéséhez és metrikus belső menetekkel a dugattyú gyors rögzítéséhez. Kompakt kialakítása minimalizálja a bilincsek felszereléséhez és használatához szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való kezelést. Ez a kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
Kézi bilincseket is kínálunk rozsdamentes acél szerkezetű változatokban a korrózióállóság érdekében, valamint a Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását, és másodlagos zárként működik, hogy biztosítsa a középen túli záródás állapotát.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 604-MM egyenes vonalú bilincs a szerelvények ellenőrzésére és hegesztésére, összeszerelésére és feszítésére szolgál a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 604-MM egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alapra szerelhető a 300 lb maximális tartási kapacitás érdekében.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a csiszolási körülmények miatti törés / sérülés / kopás minimalizálása érdekében.
- Ez a bilincs kerek dugattyúval rendelkezik, M8 (metrikus) menettel és 1.5 hüvelykes mozgáskorláttal.
- Könnyen fogható, ergonomikus markolatú fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a bilincs a kényelem kedvéért behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető.
- A szorító fogantyú felfelé vagy lefelé forog a dugattyú előre- vagy visszahúzásához, és a fogantyú távol tartásához a munkaterületről.
- A dugattyú magassága 0.59 hüvelyk, és a kifejtett erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 45:1 / 26:1.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207943 hatlapfejű rozsdamentes acél orsót kínál a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez a Destaco 604-MM bilincshez.
- Raptor Supplies 606104-M rögzítőanyát is szállít a sík felületekre történő gyors felszereléshez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 604-MM egyenes vonalú szorítóbilincset az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezeti egészség, a biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 604-MM egyenes vonalú bilincs átmenő furattal van felszerelve a menetes test segítségével a biztonságos telepítés érdekében.
- Szükség esetén ez a bilincs egyszerűen eltávolítható csavarhúzó segítségével egyszerűen lecsavarva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 604-MM kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket rozsdamentes acél szerkezetű változatban kínálja (604-MMSS). Hasonló bilincseket is szállítunk 5/16-18 birodalmi dugattyús menettel (Destaco 604) a biztonságos telepítés érdekében. A Destaco 604-MM bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a Destaco 604 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Egy egyenes vonalú szorítóbilincs kézzel működtethető egy fogantyú/kar segítségével, hogy a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe integrálja a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelőmechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 604-MMR egyenes vonalú szorítóbilincset Toggle Lock Plus funkcióval, amely hasonló specifikációkkal rendelkezik, mint a Destaco 604-MM kézi bilincs.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A „tartóképesség” vagy „tartóerő” kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy rögzítse a berendezést, a munkadarabokat vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.