A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú bilincs a munkadarabok függőleges felülethez való rögzítésére szolgál fémmegmunkáló és gyártó létesítményekben. Ez a bilincs ideális különféle ipari műveletekhez, beleértve a tesztelést és összeszerelést, ragasztást és forrasztást. Ez a nagy teherbírású bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütési szilárdságot és ellenállást biztosít a zord ipari körülmények miatti kopással/károsodással szemben. Kompakt kialakításának és fogantyújának köszönhetően szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható, miközben maximális tartási kapacitása 150 lb. Ez az egyenes vonalú bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is a közepén rögzül mindaddig, amíg a fogantyú leesik. a rögzítési sík alatt. A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú bilincs szigetelt, műanyag markolattal rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre/munkaasztalokra való könnyű felszerelés érdekében, az alap igény esetén oldalra is szerelhető. Ez az egyenes vonalú billenőbilincs menetes testtel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a furaton történő rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. A kerek dugattyús bilincsek biztonságosan tartják a munkadarabot, hogy megakadályozzák a munka közbeni elcsúszást.
Felhasználás:
- A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú bilincs tesztelési és összeszerelési, ragasztási és forrasztási alkalmazásokhoz készült.
Jellemzők:
- A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú szorítóbilincs nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a kemény behatásoknak és az erősen korrozív környezetnek.
- Ez az egyenes vonalú bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is a közepén rögzül, mindaddig, amíg a fogantyú a rögzítési sík alá esik.
- A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs kompakt kialakítású, így szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható, miközben 150 lb-os maximális tartási kapacitást biztosít.
- Ez az egyenes vonalú bilincs műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi az átmenő lyukon történő rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
- Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a telepítést sík felületekre / munkapadokra és függőleges felületekre.
- A felhasználó is széles választék közül választhat egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különféle konfigurációkban és stílusokban kaphatók, mint például az irányítható / egyenes fogantyú, a rozsdamentes acél és a Toggle Lock Plus funkció.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 205943-M hatlapfejű orsó elérhető a törött / elhasználódott orsó cseréjéhez a Destaco 6001-MSS egyenes vonalú bilincsen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú szorítóbilincset a nemzetközi ipari szabványok, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint gyártják.
Telepítés:
- A Destaco 6001-MSS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges és sík felületekre / munkaasztalokra egyaránt. Igény szerint a karimás alapnak köszönhetően ez az egyenes vonalú billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 6001-MSS egyenes vonalú bilincs mellett a Destaco különféle szénacél bilincseket is kínál (Destaco 6001 bilincs & Destaco 6001-M bilincs).
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket számos ipari alkalmazáshoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket és különféle összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartókapacitás vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a lemezt vagy a berendezést a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, mint például a Destaco 6015-M bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek egyirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen rögzítse és rögzítse a bilincset.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco kézi típusú bilincsek külön fogantyúkkal rendelkeznek a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarabot a helyén tartsák.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.