A Destaco 6001-SS egyenes vonalú bilincs ideális a munkadarabok helyükön tartására oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs különféle tolható / húzó rögzítési feladatokhoz alkalmas, beleértve a forrasztást, az összeszerelést és a tesztelési műveleteket, valamint az alkatrészek ragasztását. A bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja is könnyen állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. A bilincs hatlapfejű rozsdamentes acél orsója könnyen beállítható a különböző méretű munkadarabok elhelyezéséhez. Ez a bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra. A bilincs oldalra is felszerelhető az alkalmazási igénytől függően. Destaco 6001 Sorozat szénacél szerkezetű és műanyag markolattal rendelkező egyenes vonalú bilincsek is rendelkezésre állnak.
Felhasználás:
- A Destaco 6001-SS egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve a forrasztást, az összeszerelést és a tesztelési műveleteket, valamint az alkatrészek ragasztását.
Jellemzők:
- A Destaco 6001-SS egyenes vonalú szorítóbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a durva ipari körülmények okozta sérüléseknek/kopásnak.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot.
- A bilincs fogantyúja könnyen beállítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- Ez a Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
- A bilincs oldalra is felszerelhető, az alkalmazási igénytől függően.
- A felhasználók széles választékból is választhatnak egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különféle konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél konstrukció és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205943 hatlapfejű rozsdamentes acél orsó: A Destaco 6001-SS egyenes vonalú bilincsek törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 6001-SS egyenes vonalú szorítóbilincs a nemzetközi ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül.
Telepítés:
- A Destaco 6001-SS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás aljzattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 6001-SS rozsdamentes acél bilincs kivételével szénacél szerkezetű modellek (Destaco 6001 & Destaco 6001-M) is rendelkezésre állnak.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, mint például a Destaco 6001-SS bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott / kinyújtott helyzet), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúja van a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű push/pull típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco rozsdamentes acél és szénacél bilincsei ellenállnak és minimálisra csökkentik a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.