6001-es sorozatú egyenes vonali bilincsek
Ezek a Destaco 6001 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett nehéz alkalmazásokhoz. Ezeket a szorítóerő kifejtésére használják a munkadarabok korlátozott helyen történő rögzítésére, és olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek ismétlődő mozgásokat és szorító nyitást/zárást igényelnek, mint például rögzítés és tesztelés, összeszerelés, ragasztás, forrasztás, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés. Ezek a bilincsek acélból / rozsdamentes acélból készültek, hogy ellenálljanak a korróziónak, és robusztus felépítésük a tartósság érdekében. A Destaco 6001 sorozat a szorítóerőt oldalról, nem pedig felülről alkalmazza a munkadarabok rögzítésére olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely, és a szerelési minta tartozékai a márka 601-es sorozatával megfordíthatók. Karimás alappal, menetes furatokkal az egyszerű telepítés érdekében, és egy karfogantyúval vannak beépítve, amely összekapcsolja a kerek dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja és a helyén tartja. Az ergonomikus fogantyú előre dőlt, hogy megfelelő fogást biztosítson, valamint biztosítsa a középső reteszelést mind behúzott, mind kinyújtott helyzetben. Ezek a Destaco 6001-es sorozatú egyenes vonalú bilincsek 50%-kal több terhelést képesek megtartani, mint a márka 601-es sorozata 150 fontig, és karimás alappal vannak felszerelve, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egységek egyszerű és biztonságos rögzítését a munkaasztalra vagy laposra. felület. A Destaco hatlapfejű rozsdamentes acél orsóiba illeszkednek a maximális tartóerő és a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Felhasználás
Ezek a Destaco 6001 sorozatú egyenes vonalú bilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így alkalmazhatók olyan alkalmazásokhoz, mint a rögzítés és tesztelés, az összeszerelés, ragasztás, forrasztás, CNC megmunkálás és műanyag fröccsöntés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
E Raptor Supplies egyenes vonalú bilincseket is kínál a Toggle Lock Plus funkcióval?
Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal ellátott változatokban is elérhetők. Ki lehet nézni Destaco 6015 sorozat egyenes vonalú akcióbilincsek rá Raptor Supplies.
Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?
Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mit jelent a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy bármilyen mechanikus berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson autóalkatrészek összeszerelése vagy bármely gyártási folyamat során.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Eltávolíthatóak a Destaco piros fogantyúi a bilincsekről?
A Destaco fogantyúk általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve; hengerfurat, hengerfelület, orsó helyzete (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
Milyen tartozékok kompatibilisek a Destaco 6001 sorozatú egyenes vonalú bilincsekkel?
A Destaco 6001 sorozatú egyenes vonalú bilincsek a márka 105203, 205208-M, 205943 és 205943-M orsóival használhatók.